Referenzen
Spartex:CHC16X380PF8ISO
Rubix:3642329
Hersteller:004762.08000.0160.380
EAN:4051426122995

Produktdetails : ISO4762 M16X380 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X380 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,93 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
106,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
