ISO7380-2 M5X25 T25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMBTX5X25EF10ZISO
Rubix:3674962
Hersteller:007380.10105.0050.025
EAN:4051426903006


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M5X25 T25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
5X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
64,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm