Referenzen
Spartex:CHC42X80PF8Z
Rubix:3630945
Hersteller:000912.08100.0420.080
EAN:4043952180419


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M42X80 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
42X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42