DIN912 5/16X5 UNC 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
5/16UNC X 1 1/2 ART 83912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCHC31X5
Rubix:3650941
Hersteller:083912.12004.0310.127
EAN:4051426734921


Technische Zusammenfassung
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN912 5/16X5 UNC 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) Hex socket head cap screws UNC Abmessung: 5/16 x 1 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
127 mm
Durchmesser, metrisch
M31