Referenzen
Spartex:CHC10X75PF8ISO
Rubix:3642164
Hersteller:004762.08000.0100.075
EAN:4051426121264


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M10X75 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X75 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,24 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10