Referenzen
Spartex:CHC8X100EF8
Rubix:3630906
Hersteller:000912.08007.0080.100
EAN:4051426717306

Produktdetails : DIN912 M8X100/100 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant 8X100 - filt. Gesamt - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
120,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
