DIN933 3/4X1 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC75X2.1/2.8Z
Rubix:3651383
Hersteller:083933.08104.0750.064
EAN:4051426733528


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 3/4X1 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
75X64
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,85 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
83,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M75