Referenzen
Spartex:CHC22X50PF12
Rubix:534612
Hersteller:000912.12000.0220.050
EAN:4043952159002

Produktdetails : DIN912 M22X50 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X50 - SW17 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
92,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
