Referenzen
Spartex:CHC27X60PF8
Rubix:421296
Hersteller:000912.08000.0270.060
EAN:4043952169889

Produktdetails : DIN912 M27X60 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 27 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39600 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,13 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27
