DIN6912 M12X160 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X160PF8
Rubix:3645720
Hersteller:006912.08000.0120.160
EAN:4043952486153

Produktdetails : DIN6912 M12X160 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben mit niedrigem Kopf und Führungsloch 12X160 - SW10 Stahl 8.8 DIN 6912
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12
