CDBXWM25-200 Schlitteneinheit

Schlitteneinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDBXWM25-200
Rubix:2215385
CDBXWM25-200 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDBXWM25-200 Schlitteneinheit


Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub200 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
908,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.090,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage