MXS8-10AS Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS8-10AS
Rubix:762461
Hersteller:MXS8-10AS
EAN:3618036334630
MXS8-10AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS8-10AS Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht155 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße8
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
355,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen