EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse

EGC-BS Spindelachse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:1814198
Hersteller:3013388
EAN:4052568268282
EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse

Technische Zusammenfassung

Typkugelgewindetrieb linearantrieb
Zylinderdurchmesser70 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK Spindelachse


Spindelachse EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=100 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=12 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Spindelachse

Technische Informationen


Attribute
Typkugelgewindetrieb linearantrieb
Zylinderdurchmesser70 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße70
Zolltarifcode84798997
1.456,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.747,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen