35503503 S-STIFTE A 3 6 CU 30 R5V CAST EDGE
Schleifstifte A 3 6 Cu 30 R 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 3 6 CU 30 R5V CAST EDGE
Rubix:1280747
Hersteller:35503503
EAN:4007220117156

Produktdetails : 35503503 S-STIFTE A 3 6 CU 30 R5V CAST EDGE
Schleifstifte A 3 6 Cu 30 R 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
