35511033 S-STIFTE A 11 6 ARN 30 K5V CAST
Schleifstifte A 11 6 Arn 30 K V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 11 6 ARN 30 K5V CAST
Rubix:1280811
Hersteller:35511033
EAN:4007220534700

Produktdetails : 35511033 S-STIFTE A 11 6 ARN 30 K5V CAST
Schleifstifte A 11 6 Arn 30 K V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
