35613270 S-STIFTE B 53 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 53 3 Ar 100 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:B 53 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280746
Hersteller:35613270
EAN:4007220117538

Produktdetails : 35613270 S-STIFTE B 53 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 53 3 Ar 100 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 16 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
