35501273 S-STIFTE A 1 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte A 1 6 Ar 30 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 1 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280792
Hersteller:35501273
EAN:4007220117101

Produktdetails : 35501273 S-STIFTE A 1 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte A 1 6 Ar 30 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 64 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
