31187502 S-STIFTE ZY 3240 8 CU 24 R5V CAST EDGE
Schleifstifte Zy 3240 8 Cu 24 R 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:ZY 3240 8 CU 24 R5V CAST EDGE
Rubix:1280490
Hersteller:31187502
EAN:4007220098233




Produktdetails : 31187502 S-STIFTE ZY 3240 8 CU 24 R5V CAST EDGE
Schleifstifte Zy 3240 8 Cu 24 R 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 8 mm |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
24,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
