31134130 S-STIFTE ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH

Schleifstifte Zy 2525 6 Awco 30 J 5V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Rubix:1280354
Hersteller:31134130
PFERD 31134130 Schleifstifte Zy 2525 6 Awco 30 J 5V

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31134130 S-STIFTE ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH


Schleifstifte der Härte O werden aus einer keramischen Bindung und rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Aus der Kombination des verschleißbeständigen Kornes und der harten Bindung werden Schleifstifte mit sehr hoher Standzeit und gutem Zeitspanvolumen hergestellt. Die Härte O ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet.
Schleifstifte Zy 2525 6 Awco 30 J 5V

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser25 mm
Stangendurchmesser6 mm
Körnung30
Zolltarifcode68042230
33,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,32 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage