Referenzen
Pferd Tools:GSB 3030 A 50
Rubix:1281351
Hersteller:42209103
EAN:4007220148167



Produktdetails : 42209103 Schleifring Korund 30x30mm K50
Schleifhülsen Gsb 3030 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
