Referenzen
SMC:KQ2C12-00A-X35
Rubix:3055834

Produktdetails : KQ2C12-00A-X35 Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat), pp |
| Profil | rund |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | schlauchkappe (kq2c) |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen