Referenzen
SMC:KQ2Y06-M6A
Rubix:2173260
Hersteller:KQ2Y06-M6A

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (version /a, „brass“) |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde m6 |
Produktdetails : KQ2Y06-M6A Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Fittings in metrischen und Zollgrößen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseausführungen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne den für Kompressionsverschraubungen typischen Durchflussverlust. Der KQ2-Entriegelungsring löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse und ermöglicht somit eine geringe Trennkraft zum einfachen Entfernen der Leitung. KQ2-Fittings sind in Bestellmengen zu jeweils 10 Stück erhältlich. Die aktuelle KQ2-Serienverschraubung wurde eingestellt. SMC hat eine verbesserte Version der KQ2-Serie eingeführt und empfiehlt, die neue Serie in Ihren Produktdesigns zu verwenden.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethanschläuche auf
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (version /a, „brass“) |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde m6 |
| Profil | lauf-t-stück (male run tee / kq2y) |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | lauf-t-steckverbindung (one-touch) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage