K2099.6200 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Edelstahl
SCHEIBE FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2099.6200
Rubix:3719954
Hersteller:K2099.6200
EAN:4059245898329



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2099.6200 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Edelstahl
Werkstoff: Scheiben Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2099.040 Hinweis: Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
34 mm
Durchmesser, metrisch
M20