Referenzen
Spartex:RONLU5A4/200
Rubix:3392604
Hersteller:255144L5
EAN:4043377141491


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L5 A4 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A4 16X5X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Größe | l |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M5