Referenzen
Spartex:RONLLU27A4
Rubix:3392545
Hersteller:255134LL27
EAN:4043377358370


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : NFE25-513 LL27 A4 AFNOR-Scheibe, Form LL
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form LL A4 75X27X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Größe | ll |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
27 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
75 mm
Durchmesser, metrisch
M27