9121130550 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 5,50mm TiAlN
Schaftfräser D327DK PM TiAlN 5,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21130550, 9121130550
Rubix:1948770
Hersteller:4317784360364
EAN:4317784360364
Produktdetails : 9121130550 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 5,50mm TiAlN
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ DK 5,50mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

