9121061200 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 12,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 12,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21061200, 9121061200
Rubix:1555619
Hersteller:9121061200
EAN:4317784090223


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121061200 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 12,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen