9121061600 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 16,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 16,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21061600, 9121061600
Rubix:1555597
Hersteller:21061600
EAN:4317784090254


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121061600 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 16,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 16mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen