9122500001 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 13,5x2mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 13,5X2mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500001, 9122500001
Rubix:1556109
Hersteller:4317784085977
EAN:4317784085977


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122500001 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 13,5x2mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen