9121060450 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 4,50mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 4,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21060450, 9121060450
Rubix:1555514
Hersteller:4317784126830
EAN:4317784126830

Produktdetails : 9121060450 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 4,50mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 4,50mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 51 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
