ATD.J5VE Schraubendreher PROTWIST 1000V 5-tlg

Satz mit 5 isolierten Schraubendrehern Protwist 1000V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATD.J5VE
Rubix:3475822
EAN:3662424095658
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ATD.J5VE Schraubendreher PROTWIST 1000V 5-tlg


Das Facom Protwist® Schraubendreher-Set 1000 V isoliert ist speziell entwickelt, um höchste Sicherheit und maximale Leistung bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu gewährleisten. Ausgerichtet auf die hohen Anforderungen von Profis kombiniert dieses Set Ergonomie, Präzision und Langlebigkeit in einem kompakten Format. Die Isolierung ist bis 10.000 Volt getestet und bietet einen zuverlässigen Schutz bis 1.000 Volt im praktischen Einsatz.

Eigenschaften:
Dieses Schraubendreher-Set überzeugt durch optimale Handhabung dank eines ergonomischen Soft-Grip-Griffs, der hohen Bedienkomfort mit chemischer Beständigkeit vereint. Die thermisch behandelte Klinge sorgt für doppelte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Ein präziser Lasermarkierungscode gewährleistet eine dauerhafte und gut lesbare Kennzeichnung der Klingenprofile. Jede Klinge wird CNC-gefertigt, um eine exakte Passform zur Schraube sicherzustellen, wodurch eine optimale Drehmomentübertragung sowie eine Reduzierung von Verschleiß erzielt wird.

Spezifikationen:
• Anzahl Teile: 5
• Enthaltene Modelle: A3,5X100VE – A4X100VE – A5,5X125VE – AD1X100VE – AD2X125VE
• Griffmaterial: Soft Grip
• Chemikalienbeständigkeit: Ja
• Ergonomie: Griffdesign für +10 % mehr Drehmoment
• Wärmebehandlung: +100 % Lebensdauer und Widerstand
• Markierung: Lasergravur für erhöhte Haltbarkeit
• Fertigung: CNC-gefräste Klingenprofile
• Verpackung: Lieferung in stabiler Box

Normen:
• IEC 60900: Internationale Sicherheitsnorm für isolierte Werkzeuge bis 1.000 V AC und 1.500 V DC
• VDE-geprüft: Getestet mit 10.000 V für 10 Sekunden

Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in Werkstätten, Baustellen, Fabriken und Kfz-Betrieben präsent und hat die großen industriellen Fortschritte des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Medizintechnik oder Hightech-Sektoren – Facom gilt europaweit als Referenz. Das Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und Fertigung in Frankreich wird durch das Label „Origine France Garantie“ unterstrichen.

Stärken

• Maximale Sicherheit bis 1.000 V durch streng getestete Isolierung
• Längere Lebensdauer dank spezieller Wärmebehandlung
• Hoher Arbeitskomfort durch ergonomischen Soft-Grip-Griff
• Optimale Drehmomentübertragung für effizientes Arbeiten
• Dauerhafte Laserkennzeichnung für verschleißfeste Markierungen
• Präzise Klingenprofile reduzieren Werkzeug- und Schraubenverschleiß
• Kompakt und handlich: Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox
• Chemikalienbeständig für höhere Haltbarkeit

Anwendungen

Dieses Schraubendreher-Set richtet sich an Profis, die in elektrischen Umgebungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen arbeiten. Ideal für Elektriker, Instandhaltungstechniker, Gebäudetechniker und Handwerker. Perfekt geeignet für Arbeiten an Schaltschrankanlagen, Verteilertafeln und spannungsführenden Komponenten. Auch in engen Arbeitsbereichen ermöglicht es sicheres und präzises Arbeiten. Ein unverzichtbares Werkzeug für alle Verschraubungen im Bereich der Niederspannungstechnik.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
Abdruckpozidriv
45,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,60 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage