ATDVE.J6PB Schraubendreher-Set 6-tlg. 1000V

Satz von 6 isolierten Schraubendrehern 1000 V FACOM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATDVE.J6PB
Rubix:3475842
EAN:3662424096167
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ATDVE.J6PB Schraubendreher-Set 6-tlg. 1000V


Das Protwist® Schraubendreher-Set 1000 V isoliert Facom ATDVE.J6PB ist für maximale Sicherheit und Leistung bei elektrischen Arbeiten konzipiert. Die zuverlässige Isolierung ermöglicht ein sicheres Arbeiten an spannungsführenden Anlagen.

Eigenschaften:
Jeder Schraubendreher ist mit einem ergonomischen Soft Grip-Griff ausgestattet, der auch unter schwierigen Einsatzbedingungen eine sichere Handhabung garantiert. Dank der chemikalienbeständigen Materialien wird eine besonders lange Lebensdauer erreicht. Die schwarze Spitzenbeschichtung sorgt für präzises Arbeiten und hohe Absplitterfestigkeit, selbst bei intensiver Nutzung. Durch die optimierte Ergonomie des Griffs wird das Drehmoment um bis zu 10 % erhöht, was ein kraftvolles und energieeffizientes Verschrauben ermöglicht.

Spezifikationen:
• Anzahl Teile: 6
• Set-Inhalt: 2,5 x 75 – 3,5 x 75 – 4 x 100 – 5,5 x 125 mm – PH1 x 100 – PH2 x 125
• Griff: ergonomischer Soft Grip
• Ergonomie: +10 % Drehmoment im Vergleich zum Vorgängermodell Protwist®
• Chemikalienbeständig: ja
• Nettogewicht: 562 g

Normen:
• EN 60900: Europäische Norm für isolierte Werkzeuge zur Arbeit an spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC und 1500 V DC.

Markeninformationen:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, in der Automobilindustrie, im Schienenverkehr, in der Luftfahrt, im Tiefsee- und Raumfahrtbereich, in der Medizintechnik, bei Hochtechnologien, Extremsportarten und Großprojekten. Vom ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum heutigen umfangreichen Sortiment an innovativen Handwerkzeugen hat sich Facom als europäische Referenzmarke etabliert. Mit dem Gütesiegel „Origine France Garantie“ bekräftigt Facom sein Engagement für französische Fertigung, höchste Qualität und anerkanntes Know-how. Ziel bleibt, die Leistung und Präzision von Profis nachhaltig zu optimieren.

Stärken

• Höchste Sicherheit durch Isolierung bis 1000 V
• Soft Grip-Griff für optimalen Komfort und sicheren Halt
• Beständig gegen Chemikalien für maximale Haltbarkeit
• Schwarze Spitzenbeschichtung für präzises Arbeiten und hohe Widerstandsfähigkeit
• Verbesserte Ergonomie für mehr Drehmoment beim Verschrauben

Anwendungen

Das Schraubendreher-Set ist die ideale Wahl für Elektrofachkräfte wie Elektriker, Installateure, Servicetechniker und Handwerker, die an spannungsführenden Anlagen arbeiten. Besonders geeignet für Arbeiten an Schalttafeln, Schaltanlagen und industriellen Geräten. Es gewährleistet Sicherheit, Präzision und Effizienz – auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage