BE-9888S (BAHCO) Ergo Schraubendrehersatz VDE

Ergo Schraubendrehersatz VDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:BE-9888S
Rubix:1031976
EAN:7314153006158
BE-9888S (BAHCO) Ergo Schraubendrehersatz VDE

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente7
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BE-9888S (BAHCO) Ergo Schraubendrehersatz VDE


Mit sieben Schraubendrehern, welche die gängigsten Schlitz- und Pozidriv-Profile abdecken, erfüllt der Bahco BE-9888S-Satz die typischen Anforderungen bei Elektroinstallations- und Wartungsarbeiten. Der dreikomponentige ERGO™-Griff sowie die isolierten Klingen erleichtern das Anziehen und Lösen von Schrauben und erfüllen zugleich die Anforderungen für Arbeiten unter Spannung.

Eigenschaften:
Der Satz umfasst vier Schraubendreher für Schlitzschrauben und drei Pozidriv-Schraubendreher und deckt damit die wichtigsten Verschraubungsanforderungen im elektrischen Umfeld ab. Die Spitzen sind phosphatiert, was einen präzisen Sitz im Schraubenprofil begünstigt und ein Ausbrechen reduziert. Die Klingen bestehen aus legiertem Stahl mit einer direkt aufgespritzten Isolierung. Jedes Werkzeug wird nach dem ERGO™-Verfahren gefertigt, mit einem dreikomponentigen Griff, der starre Zonen mit einer griffigen, geriffelten Beschichtung kombiniert. Diese Bauweise verbessert den Halt in der Hand und sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung beim Anziehen oder Lösen. Zudem besitzt der Griff einen geringen Durchmesser für schnelles Drehen, während der Griffkragen so dimensioniert ist, dass er eine gute Fingerposition ermöglicht. Jeder Schraubendreher verfügt über eine abgeflachte Seite, die ein Wegrollen auf der Arbeitsfläche verhindert, sowie über eine Aufhängeöffnung zur Aufbewahrung. Die Farbcodierung des Griffs und das dauerhafte Symbol am Griffende ermöglichen zudem eine schnelle Identifizierung des jeweiligen Spitzentyps.

Spezifikationen:
• Anzahl der Schraubendreher: 7
• Profiltypen: Schlitz und Pozidriv
• Arbeitsspannung: bis zu 1.000 V
• Klingenmaterial: legierter Stahl
• Isolierung: direkt auf die Klinge aufgespritzt
• Spitzenausführung: phosphatiert
• Griff: dreikomponentiger ERGO™-Griff
• Verpackung: Kartonbox
• Verpackungsmaße: 38 × 220 × 365 mm
• Gewicht: 530 g
• Zusammensetzung des Satzes:
- BE-8010S: 0,4 × 2,5 × 75 mm (Schlitzschraube)
- BE-8220S: 0,5 × 3 × 100 mm (Schlitzschraube)
- BE-8040S: 0,8 × 4 × 100 mm (Schlitzschraube)
- BE-8050S: 1 × 5,5 × 125 mm (Schlitzschraube)
- BE-8800S: PZ0 × 75 mm
- BE-8802S: PZ2 × 100 mm
- BE-8830S: PZ3 × 150 mm

Normen:
• IEC 60900: Diese Norm legt die Anforderungen an isolierte Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V Wechselspannung fest
• VDE: Diese Kennzeichnung bestätigt, dass das Werkzeug vom VDE nach den geltenden Normen geprüft und zertifiziert wurde
• GS: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt die von einer unabhängigen Stelle geprüften Sicherheitsanforderungen erfüllt

Stärken

• Deckt zahlreiche Verschraubungsanforderungen dank sieben Schlitz- und Pozidriv-Schraubendrehern ab
• Ermöglicht Arbeiten an Anlagen unter Spannung bis 1.000 V dank isolierter Klingen, die den geltenden Anforderungen entsprechen
• Sorgt für einen stabilen Halt in der Hand dank des ergonomischen Griffs
• Ermöglicht eine schnelle Identifizierung des passenden Profils dank Farbcodierung und Kennzeichnung am Griffende
• Unterstützt einen präzisen Sitz in der Schraube dank phosphatierter Spitzen
• Verhindert ein Wegrollen des Werkzeugs auf der Arbeitsfläche dank der abgeflachten Griffseite

Anwendungen

Dieser Satz isolierter Bahco-Schraubendreher eignet sich für Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen im Niederspannungsbereich bis 1.000 V. Er unterstützt Verkabelungsarbeiten, Anschlussarbeiten, das Festziehen von Klemmen, die Montage von Betriebsmitteln, den Austausch von Bauteilen sowie die Wartung von Schaltschränken, Verteilertafeln, Steuerkästen und Produktionsanlagen. Er kommt bei Inbetriebnahmen, vorbeugenden oder korrektiven Wartungsarbeiten sowie bei Kontroll- und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anlagen zum Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht585 g
Anzahl Elemente7
Zolltarifcode82054000
47,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,69 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage