Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:M15 80 X 95,50 X 5,90 X 7,70 PTFE GM201
Rubix:3223619
Hersteller:24379084


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 80X95.5X5.9 M15 PTFE GM201 FKM Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std