155X170.1X5.9 OMS-MRPR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 155 X 170,10 X 5,90 X 7,50 PTFE C104
Rubix:3218354
Hersteller:49018944


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 155X170.1X5.9 OMS-MRPR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe c104 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen