Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:9858
Rubix:833284
Hersteller:H MF 8 X 20 X 5 88 NBR 101

Produktdetails : 8X20X5 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 8 - 2
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
