Referenzen
Elesa+Ganter:GN 231-B18-2-SW
Rubix:1859951
Hersteller:GN 231-B18-2-SW
EAN:4045525933316




Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 231 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Spannbereich, Minimum | 18 mm |
Produktdetails : GN231-B18-2-SW Rohrschelle, zweiteilig, Aluminium
Rohrschelle Elesa+Ganter GN 231-B18-2-SW (Aluminium, zweiteilig), schwarz RAL 9005, strukturmatt. Für Rohre mit Einspanndurchmesser 18 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 231 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Spannbereich, Minimum | 18 mm |
| Spannbereich, Maximum | 18 mm |
| Einspanndurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen