Referenzen
Fischer:558543
Rubix:3832235
Hersteller:FRSM 219-225 M12/M16 fvz
EAN:4048962413342

Produktdetails : FRSM 8 M12/M16 FVZ Massivrohrschelle
Die massive Rohrschelle mit Schallschutzeinlage für mittlere bis hohe Lasten.
• Zweischraubigkeit für optimierte Anpassung an Rohraußendurchmesser
• Verlustsicherung der Schraube
• Anschlussmutter mit Kombi-Gewinde
• Schalldämmeinlage
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Stärken
• Hohe geprüfte Lasten garantieren die sichere Funktion der FRSM
• Das gelochte Schellenband ermöglicht die Befestigung mit 2 Gewindestangen
• Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser
• Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage
Anwendungen
• Befestigung von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frsm |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 219 mm |
| Spannbereich, Maximum | 225 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.056,46 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.267,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




