Referenzen
Elesa+Ganter:GN 231-B30-2-SW
Rubix:642318
Hersteller:GN 231-B30-2-SW
EAN:4045525637788





Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 231 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium, kunststoffbeschichtet (epoxidharz), schwarz ral 9005 (strukturmatt sw) |
| Spannbereich, Minimum | 30 mm |
Produktdetails : GN231-B30-2-SW Rohrschelle, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Rohrschellen GN 231 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 231 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium, kunststoffbeschichtet (epoxidharz), schwarz ral 9005 (strukturmatt sw) |
| Spannbereich, Minimum | 30 mm |
| Spannbereich, Maximum | 30 mm |
| Einspanndurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen