Referenzen
INA:NA4908-XL
Rubix:18804
Hersteller:0506511960000
EAN:4012802272604


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NA 4908-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 234 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen