Präzisions-/ Spindellager SNR 7022.HV.Q21J94, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7022.HV.Q21J94
Rubix:679790
EAN:3413520273194


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7022 HVQ21J94 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.482,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.379,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage