Präzisions-/ Spindellager NSK 7304BEAT85SUCNB, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7304BEAT85SUCNB
Rubix:730932
Hersteller:7304BEAT85SUN N
EAN:00029176634024




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7304 BEAT85SUN (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 142 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7304b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,20 € inkl. MwSt.
- Lieferzeit auf Anfrage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort