Präzisions-/ Spindellager SNR 7212.H.G1DBJ94, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm
Präzisionslager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7212.H.G1DBJ94
Rubix:681035
EAN:3413520475222




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 7212 HG1DBJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
915,37 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.098,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage