GTX-1256-8MX-20 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 1256 8MX 20
Rubix:1574189
Hersteller:932750301
EAN:5414465940507

Produktdetails : GTX-1256-8MX-20 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 1256 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 157 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
