HTD-2500-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 5M 2500 AFX
Rubix:202580
Hersteller:1841115
EAN:4014486049787




Produktdetails : HTD-2500-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 2500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 500 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
