HTD-6600-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 5M 6600 AFX
Rubix:202696
Hersteller:1921855
EAN:4014486050981




Produktdetails : HTD-6600-5M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 6600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1320 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
773,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
928,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
