HTD-608-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:608 8MHP 20
Rubix:200846
Hersteller:1853279
EAN:4014486188998




Produktdetails : HTD-608-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 608 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 76 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage