GT3-980-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Powergrip GT3 3MGT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT3 980 5MGT 9
Rubix:887276
Hersteller:940045265
EAN:5414465316999
GT3-980-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil5mgt3
Wirklänge980 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT3-980-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES


Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

Technische Informationen


Attribute
Profil5mgt3
Wirklänge980 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne196
Zolltarifcode40103900
23,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,74 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage