HTD-920-8M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD892085CXP
Rubix:874028



Produktdetails : HTD-920-8M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 412 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 920 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 115 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage