Referenzen
Gates:GT3 420 2MGT 3
Rubix:1573662
Hersteller:940054046
EAN:5414465982590

Produktdetails : GT3-420-2M-3-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 420 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 2 mm |
| Anzahl Zähne | 210 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
